Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168336
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0350-1003
EAN/GTIN:
     4049645289773
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW 350mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
350 mm
Außen Ø:
362 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,04 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
78 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.181,97004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 530,32834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.448,55004*
€ 4.103,77455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.393,35004*
€ 4.038,08655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.250,73004*
€ 3.868,36875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.189,93*
€ 3.796,0167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.181,97004*
€ 3.786,54435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.