Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW170


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168327
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0170-1003
EAN/GTIN:
     4049645288806
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW 170mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
170 mm
Außen Ø:
182 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,09 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
42 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.442,65002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 240,44167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.658,13*
€ 1.973,1747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.627,86*
€ 1.937,1534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.533,89004*
€ 1.825,32915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.484,96004*
€ 1.767,10245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.442,65002*
€ 1.716,75352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.