Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl PTFE/GLASS-VA 471 NW800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10168230
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0800-0000
EAN/GTIN:
     4049645290335
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/GLASS-VA 471 NW 800mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
800 mm
Außen Ø:
812 mm
Rollenlänge:
3 MTR
Betriebsdruck:
0,01 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
168 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.328,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 776,18* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.523,00002*
€ 4.192,37002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.522,77002*
€ 3.002,09632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.426,16*
€ 2.887,1304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.367,32001*
€ 2.817,11081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.328,54*
€ 2.770,9626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.