Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PTFE-VA 475 EC NW500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168202
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0500-1003
EAN/GTIN:
     4049645298812
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE-VA 475 EC NW 500mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
500 mm
Außen Ø:
512 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,02 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
108 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
PTFE beschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.989,88*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 664,98* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.283,78004*
€ 5.097,69825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.179,69*
€ 4.973,8311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.043,71002*
€ 4.812,01492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.989,88*
€ 4.747,9572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.