Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PTFE-VA 475 EC NW400


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168199
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47504001003
EAN/GTIN:
     4049645298577
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE-VA 475 EC NW 400mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
400 mm
Außen Ø:
412 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,03 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
88 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
PTFE beschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 580,39*
€ 619,49*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 663,23*
€ 703,35*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 619,49*
€ 737,19
pro Meter
ab 12 Meter
€ 611,18*
€ 727,30
pro Meter
ab 30 Meter
€ 590,07*
€ 702,18
pro Meter
ab 60 Meter
€ 581,22*
€ 691,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 580,39*
€ 690,66
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 3.716,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.