Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PTFE-VA 475 EC NW250


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168195
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0250-1003
EAN/GTIN:
     4049645297938
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE-VA 475 EC NW 250mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
250 mm
Außen Ø:
262 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,06 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
58 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
PTFE beschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 290,51334*
€ 311,06334*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 335,52*
€ 355,60*
4 Tage
180
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 345,36667*
€ 368,46667*
1 Tag
21
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 347,73*
€ 368,47*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 361,03*
€ 383,71*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 383,71*
€ 456,61
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 379,69*
€ 451,83
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 368,38*
€ 438,37
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 363,10*
€ 432,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 361,03*
€ 429,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 361,03* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 2.302,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.