Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl PTFE/HYP-VA472 EC NW178-180


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10167953
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47201801003
EAN/GTIN:
     4049645292971
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/HYP-VA 472 EC NW 178-180mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
178 - 180 mm
Außen Ø:
192 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,09 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
44 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
2-lagig
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
CSM beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 263,15*
€ 313,15
pro Meter
ab 12 Meter
€ 254,76*
€ 303,16
pro Meter
ab 30 Meter
€ 240,42*
€ 286,10
pro Meter
ab 60 Meter
€ 233,25*
€ 277,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 228,14*
€ 271,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.