Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PE 457 EC NW350


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10166141
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45703501003
EAN/GTIN:
     4049645261007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PE 457 EC NW 350mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
350 mm
Außen Ø:
362 mm
Betriebsdruck:
0,04 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
78 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
elektrisch leitfähiges PE
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch 6m, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch norres, Fluidtechnik, Schlauch, CP, Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 174,36*
€ 207,49
pro Meter
ab 12 Meter
€ 169,36*
€ 201,54
pro Meter
ab 30 Meter
€ 159,38*
€ 189,66
pro Meter
ab 60 Meter
€ 153,67*
€ 182,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 147,62*
€ 175,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.