Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PE 457 NW700


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10166094
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45707000000
EAN/GTIN:
     4049645262226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PE 457 NW 700mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
700 mm
Außen Ø:
712 mm
Betriebsdruck:
0,01 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
148 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PE - Mischgewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +80 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 143,37*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 147,245*
€ 156,815*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,575*
€ 173,945*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 174,81*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,49*
€ 177,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 174,81*
€ 208,02
pro Meter
ab 12 Meter
€ 172,34*
€ 205,08
pro Meter
ab 30 Meter
€ 167,88*
€ 199,78
pro Meter
ab 60 Meter
€ 165,40*
€ 196,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 163,94*
€ 195,09
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.048,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.