Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 EC NW200-203


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165886
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-1003
EAN/GTIN:
     4049645372352
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 EC NW 200-203mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
212 mm
Betriebsdruck:
0,1 bar/20 °C
Vakuum:
0,02 bar/20 °C
Biegeradius:
51 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,53*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 164,89*
€ 196,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 162,76*
€ 193,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 159,26*
€ 189,52
pro Meter
ab 6 Meter
€ 115,02*
€ 136,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 114,76*
€ 136,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,53*
€ 113,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.