Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 NW300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165842
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46503000000
EAN/GTIN:
     4049645280800
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 NW 300mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
300 mm
Außen Ø:
312 mm
Betriebsdruck:
0,06 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
68 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Norm:
NF P 92-503 M2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 58,39*
€ 69,48
pro Meter
ab 12 Meter
€ 58,15*
€ 69,20
pro Meter
ab 30 Meter
€ 57,06*
€ 67,90
pro Meter
ab 60 Meter
€ 54,42*
€ 64,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,13*
€ 57,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.