Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 NW114-115


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165827
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501150000
EAN/GTIN:
     4049645280152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 NW 114-115mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
114 - 115 mm
Außen Ø:
127 mm
Betriebsdruck:
0,18 bar/20 °C
Vakuum:
0,08 bar/20 °C
Biegeradius:
32 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Norm:
NF P 92-503 M2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 24,74*
€ 29,44
pro Meter
ab 12 Meter
€ 24,54*
€ 29,20
pro Meter
ab 30 Meter
€ 23,97*
€ 28,52
pro Meter
ab 60 Meter
€ 23,80*
€ 28,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,01*
€ 23,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.