Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSch Timb PUR532 AS NW63-65


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165586
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53200650000
EAN/GTIN:
     4049645322258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
PUR Spiralschl. TIMBERDUC PUR 532 AS NW 63-65mm schwer entflammbar DIN 4102-B1
Weitere Informationen:
Innen Ø:
63 - 65 mm
Außen Ø:
73 mm
Vakuum:
0,18 bar/20 °C
Biegeradius:
41 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
0,6 mm
Rollenlänge:
10 m
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,253*
€ 12,843*
6 Tage
80
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 15,62*
8 Tage
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,63*
14 Tage
80
10
pro Meter
€ 5,50*
ab € 12,92*
€ 15,98*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 24,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,25*
€ 28,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,24*
€ 28,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,58*
€ 28,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,31*
€ 17,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,95*
€ 14,22
pro Meter
ab 70 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.