Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-EinStu SF 1/2" BSPT RohrAD15 83.012-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163784
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114069
EAN/GTIN:
     4047322204163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubstutzen AD 15 -83.012-15 aus Messing, Serie speedfit, 1/2 BSPT, fuer Rohr mm
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
83.012-15
Gewinde:
1/2 BSPT
für Rohr-Außen-Ø:
15 mm
Material:
Messing
Länge:
60,0 mm
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 8,50*
ab € 5,74*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,34*
7 Tage
76
10
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 9,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,44*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.