Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-Steckverb Nip red G BS AD4/8 143.0408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158505
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109877
EAN/GTIN:
     4047322028714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Ger. Steckverbindung AD 4 -143.0408 Stecknippel Blaue Serie, red., f. Schl.-, Steckn. 8, Arbeitsdr. max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
143.0408
für Schlauch-Außen-Ø:
4 in/8 out mm
Material:
Kunststoff/MS vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Betriebsdruck:
max. 15 bar
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Serie:
Blaue Serie
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 80 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
411
100
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,39*
4 Tage
411
1
€ 6,80*
ab € 0,91*
€ 1,39*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,77*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.