Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-Steckverb Nip red G BS AD4/6 143.0406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158504
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109876
EAN/GTIN:
     4047322028707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Ger. Steckverbindung AD 4 -143.0406 Stecknippel Blaue Serie, red., f. Schl.-, Steckn. 6, Arbeitsdr. max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
143.0406
für Schlauch-Außen-Ø:
4 in/6 out mm
Material:
Kunststoff/MS vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Betriebsdruck:
max. 15 bar
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Serie:
Blaue Serie
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 80 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, hydraulik kupplung, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Steckverbindung, Blaue Serie, Reduzierung, Schnellsteckverbinder, Pneumaitk, Druckluft
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
195
100
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,30*
3 Tage
195
1
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.