Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10158170 Herst.-Nr.: 115722 EAN/GTIN: 4047322074339 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn i./a. G 3/4 -335.05-E valve line, Handhebel, Messing vernickelt, Betriebstemp. -20 °C bis 100 °C, DN 19, PN max 28 bar Weitere Informationen: | | Typen Nr.: | 335.05-E | A: | 98,00 mm | B: | 48,50 mm | Gewinde: | G 3/4 | DN: | 19,00 | L: | 64,50 mm | Spindelabdichtung: | NBR | Gehäuse: | Messing vernickelt | Kugel: | Messing vernickelt | Handhebel: | Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug | Kugeldichtung: | PTFE | Gewindematerial: | Messing vernickelt | Serie: | valve line | Hersteller: | Riegler | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing, gaskugelhahn, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Handhebel, Valve Line |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,92* | € 5,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,71* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,80* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,24* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,47* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|