Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 400 x 77 maxh 310 Trag 42kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10149385
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 530-22 G1/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 400 x 77 max Hoehe 310 mm max Trag 42 kN FD 530-22 ContiTech Conti Nr. 61362 mit Platte G1/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Höhe:
77/310 min/max
Tragkraft:
42 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 530-22 G1/4
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.