Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte sw0,9x1,5 m E HI010001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10145861
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     10145861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.900mm
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte High-Duty Einzelmatte HI010001 Farbe schwarz 0,9 m x 1,5 m Materialstaerke 12,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 MTR
Breite:
0,9 MTR
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Einzelmatte HI010001
Temperatureinsatzbereich:
-10 °C bis +65 °C
Benzin- und Ölbeständigkeit:
vorhanden
Einsatzgebiet:
nasse und trockene Bereiche
Flammhemmung:
nicht vorhanden
Elektrische Eigenschaften:
nicht isolierend
Hersteller:
COBA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Matte, Matten, Bodenläufer, Läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.