Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Orthomat gr 0,9x1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10145394
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     10145394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.900mm
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte Orthomat Hammerschlagoberflaeche Farbe grau 0,9 m x 1,5 m Materialstaerke 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 MTR
Breite:
0,9 MTR
Farbe:
grau
Temperatureinsatzbereich:
0 °C bis +60 °C
Benzin- und Ölbeständigkeit:
nicht vorhanden
Einsatzgebiet:
trockene Bereiche
Flammhemmung:
vorhanden
Elektrische Eigenschaften:
nicht isolierend
Norm:
EN 13552
Hersteller:
COBA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag grau, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Matte, Matten, Bodenläufer, Läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.