Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Orthomat gr 0,6x0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10145393
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     10145393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900...
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte Orthomat Hammerschlagoberflaeche Farbe grau 0,6 m x 0,9 m Materialstaerke 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
0,9 MTR
Breite:
0,6 MTR
Farbe:
grau
Temperatureinsatzbereich:
0 °C bis +60 °C
Benzin- und Ölbeständigkeit:
nicht vorhanden
Einsatzgebiet:
trockene Bereiche
Flammhemmung:
vorhanden
Elektrische Eigenschaften:
nicht isolierend
Norm:
EN 13552
Hersteller:
COBA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag grau, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Matte, Matten, Bodenläufer, Läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.