Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Orthomat sw 0,9x18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10145381
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     10145381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.900mm
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte Orthomat Hammerschlagoberflaeche Farbe schwarz 0,9 m x 18,3 m Materialstaerke 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
18,3 MTR
Breite:
0,9 MTR
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
0 °C bis +60 °C
Benzin- und Ölbeständigkeit:
nicht vorhanden
Einsatzgebiet:
trockene Bereiche
Flammhemmung:
vorhanden
Elektrische Eigenschaften:
nicht isolierend
Norm:
EN 13552
Hersteller:
COBA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Matte, Matten, Bodenläufer, Läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,17*
€ 721,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,19*
€ 685,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,18*
€ 664,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.