Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 500 x 90 maxh 405 Trag 120 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10144269
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 1120-30 RI 2682 898 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 500 x 90 max Hoehe 405 mm max Trag 120,0 kN FD 1120-30 RI ContiTech Conti Nr. 2682 898 001 mit Wulstring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
500 mm
Höhe:
90/405 min/max
Tragkraft:
120 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 1120-30 RI
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,06*
€ 1.830,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,73*
€ 1.788,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,05*
€ 1.704,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,49*
€ 1.676,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,13*
€ 1.649,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.