Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW 90x6 Dorn


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10138549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10138549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/96
Gi-Kuehlerschlauch NW 90 x 6 mm PER-EPDM mit Aramideinlage, schwarz nach Dornfertigung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
90 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
102 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
900 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Meter
€ 53,56*
€ 63,74
pro Meter
ab 160 Meter
€ 53,12*
€ 63,21
pro Meter
ab 400 Meter
€ 51,46*
€ 61,24
pro Meter
ab 800 Meter
€ 50,75*
€ 60,39
pro Meter
ab 40000 Meter
€ 50,58*
€ 60,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.