Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW 8x3,5 Trix


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10137124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10137124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/96
Gi-Kuehlerschlauch NW 8 x 3,5 mm PER-EPDM mit Aramideinlage, schwarz nach und DBL 6254.12
Weitere Informationen:
Innen Ø:
8 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
15 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
60 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.