Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 250 x 51 maxh 170 Trag 12,0kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10132550
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 120-12 G3/4" 62447 PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg contitech
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 250 x 51 max Hoehe 170 mm max Trag 12,0 kN FS 120-12 ContiTech Conti Nr. 73299 mit Platte G3/4 NPT
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Höhe:
51/170 min/max
Tragkraft:
12 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 120-12 G3/4
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.