Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW WSW 24 x 32 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10131459
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000013368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000240 24 x 32 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000240-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7943*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3344*
€ 1,58794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0143*
€ 1,20702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0043*
€ 1,19512
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7943*
€ 0,94522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.