Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 425 x 75 maxh 340 Trag 47,8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10131150
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 614-26 G1/2" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 425 x 75 max Hoehe 340 mm max Trag 47,8 kN FD 614-26 ContiTech Conti Nr. 68046 mit Platte G1/2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
425 mm
Höhe:
75/340 min/max
Tragkraft:
47,8 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 614-26 G1/2
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.