Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 350 x 75 maxh 300 Trag 32,9k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10131147
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 412-18 G1/2" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 350 x 75 max Hoehe 300 mm max Trag 32,9 kN FD 412-18 ContiTech Conti Nr. 66334 mit Platte G1/2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Höhe:
75/300 min/max
Tragkraft:
32,9 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 412-18 G1/2
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.