Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HF 60 x 24 - 76 x 90 M6 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10130807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10130807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HF 60 x 24 M6 Lochabstand 76 Laenge 90 Wkst. NK - mittel Belastung max. 25 kg
Weitere Informationen:
Ø Gummi:
60 mm
Höhe:
24 mm
Gewinde:
M6 g x l1
Länge:
90 mm
Belastung:
25,0 max. kg
Lochabstand:
76 mm
Ausführung:
HF flach
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Hutelement, Maschinenelement, Hutelement, Gummi-Metall-Element, Gummi, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.