Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE RI 20,5 x 60 H 13-23,5 weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10130499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10130499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element RI 20,5 x 60 H 13-23,5 Wkst. NK - weich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Höhe:
12/9,5 mm
Shorehärte:
weich
Material:
NK
Außen Ø:
60 mm
Innen Ø:
20,5/24 mm
Stärke:
1,5 mm
Ausführung:
RI
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Ringpuffer, Maschinenelement, Schwingmetall, Ringelement, Gmpuffer, Gummi-Metall-Element, Gummi, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.