Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte sw 450mm Rolle 10m


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10130155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10130155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte 450 mm breit Farbe schwarz Black Cat
Weitere Informationen:
Dicke:
3,8 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
450 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
BLACK-CAT-Matte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Black Cat, Gummimatte, Profilmatte, Antirutsch, Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 2.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 m²
Mindestbestellmenge: 5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 m²
€ 22,58*
€ 26,87
pro m²
ab 10 m²
€ 22,46*
€ 26,73
pro m²
ab 25 m²
€ 21,34*
€ 25,39
pro m²
ab 50 m²
€ 20,52*
€ 24,42
pro m²
ab 2500 m²
€ 17,97*
€ 21,38
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.