Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REIFF UniversalFLEX 25 NW19x5,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10128868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch rolle 40m
REIFF UniversalFLEX 25 NW 19 x 5,0mm 25 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
5 mm
Außen Ø:
29 mm
Biegeradius:
120 mm
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: NBRDecke: NBR/SBR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis +80 °C
Betriebsdruck:
25 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, Universalflex, Fluidtechnik, Schlauch, Reiff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,49*
€ 17,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,46*
€ 16,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,04*
€ 15,52
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.