Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REIFF UniversalFLEX 25 NW13x4,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10128867
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch rolle 40m
REIFF UniversalFLEX 25 NW 13 x 4,0mm 25 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13 mm
Wandstärke:
4 mm
Außen Ø:
21 mm
Biegeradius:
80 mm
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: NBRDecke: NBR/SBR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis +80 °C
Betriebsdruck:
25 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, Universalflex, Fluidtechnik, Schlauch, Reiff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,38*
€ 12,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.