Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 650 x 100 maxh 500 Trag 160k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128370
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 1730-40 RI MIT RING ALU CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 650 x 100 max Hoehe 500 mm max Trag 160,0 kN FD 1730-40 RI ContiTech Conti Nr. 2682 898 002 mit Alu-Wulstring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
650 mm
Höhe:
100/500 min/max
Tragkraft:
160 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 1730-40 Wulstring
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.486,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,00*
€ 2.042,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,95*
€ 2.002,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,92*
€ 1.882,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,32*
€ 1.821,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,41*
€ 1.768,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.