Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 340 x 75 maxh 305 Trag 27,6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128369
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 330-22 G1/1" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 340 x 75 max Hoehe 305 mm max Trag 27,6 kN FD 330-22 ContiTech Conti Nr. 2682060000 mit Platte G1/1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
340 mm
Höhe:
75/305 min/max
Tragkraft:
27,6 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 330-22 G1
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,77*
€ 493,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,69*
€ 457,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.