Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 180 x 72 maxh 200 Trag 5,2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128367
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 70-13 G1/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 180 x 72 max Hoehe 200 mm max Trag 5,2 kN FD 70-13 ContiTech Conti Nr. 2682 015 000 mit Platte G1/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Höhe:
72/200 min/max
Tragkraft:
5,2 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 70-13 G1/4
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.