Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE KD 28 x 27 M8 hart CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10128325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Klemmduebel KD 28 x 27 M8 Wkst. CR - hart Blechdicke 1,5 - 6,5 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 mm
Material:
CR
Außen Ø:
28 mm
Innen Ø:
16 mm
Blechdicke:
1,5 - 6,5 mm
Ausführung:
KD
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Klemmdübel, Gummi-Metall-Element, Klermmdübel, Gummi, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.