Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE RI 16,5 x 50 H 13-22,5 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10125785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10125785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element RI 16,5 x 50 H 13-22,5 Wkst. NK - hart
Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 mm
Höhe:
13/9,5 mm
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Außen Ø:
50 mm
Innen Ø:
16,5/20 mm
Stärke:
1,5 mm
Ausführung:
RI
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Ringpuffer, Maschinenelement, Schwingmetall, Ringelement, Gmpuffer, Gummi-Metall-Element, Gummi, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.