Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR50AT10x4360


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10125090
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10125090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecoflex-Zahnriemen AT10
Antrieb
Riemen
Technik
Brecoflex- Zahnriemen 50 AT10 x 4360 MM 2 Stueck oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
4360 mm
Breite:
50 mm
Teilung:
AT10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 395,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 895,06*
€ 1.065,1214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 875,49*
€ 1.041,8331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 823,69*
€ 980,1911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 804,39*
€ 957,2241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 791,34*
€ 941,6946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.