Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® MS 939 weiss 290ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10122229
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2000354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
Teroson MS 939 weiss Kartusche a 290 ml Nr. 2000354 1846005 alt bekannt als MS-Polymer-Dichtst. Terostat MS 939
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
290 ml
Farbe:
weiß
Typ:
TEROSON MS 939
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Teroson Polymer Kleb- und Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, MS 939, MS-Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.