Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HK 70 x 35 M10 weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10121494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10121494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HK 70 x 35 M10 Wkst. NK - weich Belastung max. 390 N
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Höhe:
35 mm
Gewinde:
M10 g x l1
Shorehärte:
weich
Belastung:
390 max N
Ausführung:
HK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Hutelement, Maschinenelement, Hutelement, Gummi-Metall-Element, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.