Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HK 40 x 20 M6 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10121491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10121491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HK 40 x 20 M6 Wkst. NK - mittel Belastung max. 120 N
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
20 mm
Gewinde:
M8 g x l1
Shorehärte:
mittel
Belastung:
120 max N
Ausführung:
HK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Hutelement, Maschinenelement, Hutelement, Gummi-Metall-Element, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.