Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HK 35 x 20 M6 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10121489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10121489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HK 35 x 20 M6 Wkst. NK - mittel Belastung max. 90 N
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Höhe:
20 mm
Gewinde:
M6 g x l1
Shorehärte:
mittel
Belastung:
90 max N
Ausführung:
HK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Hutelement, Maschinenelement, Hutelement, Gummi-Metall-Element, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.