Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE RF 95 x 210 H 20 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10119384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10119384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element RF 95 x 210 H 20 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Außen Ø:
210 mm
Innen Ø:
95 mm
Ausführung:
RF
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Ringfeder, Gummi-Metall-Element, Maschinenelement, Gmpuffer, Ringelement, Schwingmetall, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.