Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novatec Premium XP 2000x1500x2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10118632
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10118632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novatec® Premium XP
Dichtplatte
Novatex Premium
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte novatec Premium XP 2,0 mm dick 2000 mm x 1500 mm Graphit mit KEVLAR
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Länge:
2000 mm
Breite:
1500 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novatec®
Ausführung:
PREMIUM XP
Farbe:
blau
Zulassung:
VP 401, W270, EU 1935/2004,WRAS, Germanischer Lloyd
DIN:
DIN EN 1591-1
BAM Zulassung:
ja
DVGW Zulassung:
ja
KTW Zulassung:
ja
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,23001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 385,07667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.295,87001*
€ 1.542,08531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.282,12002*
€ 1.525,72282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.225,60002*
€ 1.458,46402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.191,45*
€ 1.417,8255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.155,23001*
€ 1.374,72371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.