Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novaflon 500 1500x1500x1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10118621
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10118621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novaflon® 500
Dichtplatte
Novaflon
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte novaflon 500 1,0 mm dick 1500 mm x 1500 mm modifiziertem PTFE
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novaflon®
Ausführung:
500
Farbe:
weiß
Zulassung:
TA Luft, Germanischer Lloyd
FDA Zulassung:
ja
BAM Zulassung:
ja max 200 °C/30 bar
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 466,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.067,62*
€ 1.270,4678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.057,84*
€ 1.258,8296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.010,82*
€ 1.202,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 978,23*
€ 1.164,0937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,00*
€ 1.110,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.