Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novaflon 100 1500x1500x1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10118400
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10118400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novaflon® 100
Dichtplatte
Novaflon
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte novaflon 100 1,5 mm dick 1500 mm x 1500 mm modifiziertem PTFE
Weitere Informationen:
Dicke:
1,5 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novaflon®
Ausführung:
100
Farbe:
blau
Zulassung:
TA Luft, Germanischer Lloyd
FDA Zulassung:
ja
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.972,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 986,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.150,72*
€ 2.559,3568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.130,94*
€ 2.535,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.042,97*
€ 2.431,1343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.997,22*
€ 2.376,6918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.972,57*
€ 2.347,3583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.