Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelplatte EG 200 x 200 x 24 NBR 85 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10116546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10116546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastomer-Riffelplatte
Riffelplatte 200 x 200 x 24 Wkst. NBR - hart Farbe gruen max. F 5 daN-cm2 Riffel beidseitig
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
zweiseitig
Belastung:
max. 5000 KGM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riffelplatte EG, Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Schwingungen isolieren, Körperschall dämmen, Erschütterungen absorbieren, Ultra, Niederfrequenz, Elastomerisolatoren, Umgebungserschütterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.