Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 140 x 152 x 10L 5,5 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114891
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000174128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 001400 140 x 152 x 10 L 5,5 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
152,00 mm
Höhe:
10,00 mm
Nutbreite:
5,50 mm
HTN:
WSW001400-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5808*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0764*
€ 4,85092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2008*
€ 3,80895
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5808*
€ 3,07115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.